SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25TF)
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34830005
CDM2E25TF-50AZ-B54L
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
B54
(-) オプションなし
50
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34829978
CDM2E25TF-25Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
25
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
34829987
CDM2E25TF-40Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
40
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
34829996
CDM2E25TF-25Z-NW
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
25
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください