SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-1000AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34830337
CDM2E32-1000AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34830346
CDM2E32-1000AZ-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
20,730
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34830355
CDM2E32-1000AZ-NW-A93V
CADデータダウンロード
A93V
(W) 2山ナックルジョイント
¥
25,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください