CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-225Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-225Z) - SMC
ストローク(mm)
225
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34838082CDM2E32-225Z-NW-M9BLM9B(W) 2山ナックルジョイント
16,990
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34838064CDM2E32-225Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,750
取扱い終了
返品不可
34838073CDM2E32-225Z-A93LA93(-) オプションなし
13,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする