曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-600AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-600AZ) - SMC
ストローク(mm)
600
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34847365CDM2E32-600AZ-N-A93A93
¥19,460
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847392CDM2E32-600AZ-M9BZM9B
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34847338CDM2E32-600AZ(-) オートスイッチなし
¥14,910
取扱い終了
返品不可
34847347CDM2E32-600AZ-A93SA93
¥16,720
取扱い終了
返品不可
34847356CDM2E32-600AZ-A93A93
¥18,870
取扱い終了
返品不可
34847374CDM2E32-600AZ-M9BLM9B
¥21,730
取扱い終了
返品不可
34847383CDM2E32-600AZ-N-M9BLM9B
¥22,320
取扱い終了
返品不可
34847408CDM2E32-600AZ-M9BWZM9BW
¥22,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする