曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-120Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-120Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34868846CDM2F20-120Z-M9BWLM9BW
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34868855CDM2F20-120Z-M9BZM9B
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34868812CDM2F20-120Z(-) オートスイッチなし
6,930
取扱い終了
返品不可
34868828CDM2F20-120Z-A93A93
10,890
取扱い終了
返品不可
34868837CDM2F20-120Z-M9BLM9B
13,750
取扱い終了
返品不可
34868864CDM2F20-120Z-M9BALM9BA
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする