曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-140AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-140AZ) - SMC
ストローク(mm)
140
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34890984CDM2F25-140AZ(-) オートスイッチなし
9,410
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
34891002CDM2F25-140AZ-A93LA93
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34891018CDM2F25-140AZ-M9BLM9B
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34890993CDM2F25-140AZ-A93A93
13,370
取扱い終了
返品不可
34891027CDM2F25-140AZ-M9BALM9BA
18,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする