SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-410Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
410
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34902218
CDM2F25-410Z-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34902227
CDM2F25-410Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
34902236
CDM2F25-410Z-B54
CADデータダウンロード
0.5
B54
¥
18,540
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください