曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-220AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-220AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34951044CDM2F40-220AZ-A93LSA93
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34951053CDM2F40-220AZ-M9BLSM9B
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34951096CDM2F40-220AZ-M9NLM9N
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34951035CDM2F40-220AZ(-) オートスイッチなし
14,470
取扱い終了
返品不可
34951062CDM2F40-220AZ-A93A93
18,430
取扱い終了
返品不可
34951078CDM2F40-220AZ-A93LA93
19,090
取扱い終了
返品不可
34951087CDM2F40-220AZ-A93ZA93
19,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする