CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-310AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-310AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)310 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34955086 CDM2F40-310AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
16,010
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34955095 CDM2F40-310AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
19,970
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34955104 CDM2F40-310AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする