SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-330Z)
ストローク(mm)
330
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34955594
CDM2F40-330Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34955603
CDM2F40-330Z-B64L
CADデータダウンロード
B64
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34955612
CDM2F40-330Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
23,210
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34955576
CDM2F40-330Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
34955585
CDM2F40-330Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
19,360
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください