CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-35Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-35Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34956513 CDM2F40-35Z
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
10,120
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34956522 CDM2F40-35Z-A93LS
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
12,270
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34956538 CDM2F40-35Z-XC8B
CADデータダウンロード
(B)0~50 (-) ラバークッション(標準)
13,860
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
34956547 CDM2F40-35Z-A93
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
14,080
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34956556 CDM2F40-35Z-A93L
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
14,740
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34956565 CDM2F40-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
16,940
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34956574 CDM2F40-35Z-M9NL
CADデータダウンロード
- (-) ラバークッション
17,160
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする