CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-650Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-650Z) - SMC
ストローク(mm)
650
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34962883CDM2F40-650Z-M9NM9N
25,740
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34962847CDM2F40-650Z(-) オートスイッチなし
19,360
取扱い終了
返品不可
34962856CDM2F40-650Z-M9BWLSM9BW
22,880
取扱い終了
返品不可
34962865CDM2F40-650Z-A93A93
23,320
取扱い終了
返品不可
34962874CDM2F40-650Z-A93LA93
23,980
取扱い終了
返品不可
34962892CDM2F40-650Z-M9BWLM9BW
26,730
取扱い終了
返品不可
34962908CDM2F40-650Z-B54LB54
27,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする