CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-850AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-850AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)850 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34965647 CDM2F40-850AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
24,090
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965656 CDM2F40-850AZ-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
27,340
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965665 CDM2F40-850AZ-B54S
CADデータダウンロード
B54
27,830
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965674 CDM2F40-850AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
28,050
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965683 CDM2F40-850AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
28,710
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965692 CDM2F40-850AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
31,900
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965708 CDM2F40-850AZ-H7C
CADデータダウンロード
H7C
32,450
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965717 CDM2F40-850AZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
32,560
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34965726 CDM2F40-850AZ-B54Z-XC22
CADデータダウンロード
B54
36,250
31,980
35,178 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする