CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-850Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-850Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)850 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34965735 CDM2F40-850Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
22,440
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965744 CDM2F40-850Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
22,990
19,980
21,978 (税込)
27日以内出荷

返品不可
34965753 CDM2F40-850Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
25,360
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965762 CDM2F40-850Z-A93
CADデータダウンロード
A93
26,400
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965778 CDM2F40-850Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
27,060
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965787 CDM2F40-850Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
29,150
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965796 CDM2F40-850Z-B54
CADデータダウンロード
B54
30,250
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34965805 CDM2F40-850Z-H7CZ
CADデータダウンロード
H7C
32,120
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする