CD Series(CDM2G32M)

CD Series(CDM2G32M) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35001286 CDM2G32M-30Z
CADデータダウンロード
30
7,810
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35001295 CDM2G32M-30Z-M9B
CADデータダウンロード
30
13,970
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35001304 CDM2G32M-50Z-M9BWL
CADデータダウンロード
50
15,180
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする