CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-50SZ)

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-50SZ) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35023993 CDM2KB20-50SZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,580
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35024002 CDM2KB20-50SZ-A93
CADデータダウンロード
A93
12,540
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35024018 CDM2KB20-50SZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
13,200
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35024027 CDM2KB20-50SZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35024036 CDM2KB20-50SZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
14,960
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35024045 CDM2KB20-50SZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
15,400
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする