SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-85AZ)
ストローク(mm)
85
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35025917
CDM2KB20-85AZ-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35025908
CDM2KB20-85AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,630
取扱い終了
返品不可
35025926
CDM2KB20-85AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください