CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-250AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-250AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35028184 CDM2KB25-250AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028193 CDM2KB25-250AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028202 CDM2KB25-250AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
16,340
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028218 CDM2KB25-250AZ-A93Z
CADデータダウンロード
A93
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028227 CDM2KB25-250AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
17,880
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028236 CDM2KB25-250AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
18,430
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028245 CDM2KB25-250AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
18,540
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028254 CDM2KB25-250AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
19,090
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
35028263 CDM2KB25-250AZ-C73CZ
CADデータダウンロード
C73C
19,200
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする