SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-175AZ)
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35068574
CDM2KL20-175AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35068583
CDM2KL20-175AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35068608
CDM2KL20-175AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35068592
CDM2KL20-175AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
18,320
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください