CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35071006 CDM2KL20-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
7,870
7,198
7,918 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35071015 CDM2KL20-30Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35071024 CDM2KL20-30Z-A93
CADデータダウンロード
A93
11,830
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35071033 CDM2KL20-30Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
14,580
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35071042 CDM2KL20-30Z-B54
CADデータダウンロード
B54
15,680
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする