SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-60AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35073036
CDM2KL20-60AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35073045
CDM2KL20-60AZ-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35073054
CDM2KL20-60AZ-M9BVM
CADデータダウンロード
M9BV
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください