CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)570 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35120794 CDM2L20-570Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
11,880
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35120803 CDM2L20-570Z-A93
CADデータダウンロード
A93
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35120812 CDM2L20-570Z-H7CLS
CADデータダウンロード
H7C
16,230
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35120828 CDM2L20-570Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
18,040
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35120837 CDM2L20-570Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
18,260
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35120846 CDM2L20-570Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
18,700
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする