曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-70AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-70AZ) - SMC
ストローク(mm)
70
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35123323CDM2L20-70AZ-A73-XC13AA73(XC13) 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
35123348CDM2L20-70AZ-M9BWM9BW
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35123357CDM2L20-70AZ-M9BWLM9BW
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35123314CDM2L20-70AZ(-) オートスイッチなし
¥8,090
取扱い終了
返品不可
35123332CDM2L20-70AZ-M9BM9B
¥14,250
取扱い終了
返品不可
35123366CDM2L20-70AZ-M9BALM9BA
¥17,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする