SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-720Z)
ストローク(mm)
720
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35123506
CDM2L20-720Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35123497
CDM2L20-720Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
17,490
取扱い終了
返品不可
35123515
CDM2L20-720Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください