曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
440
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35149704CDM2L25-440Z-M9PALM9PA
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35149652CDM2L25-440Z(-) オートスイッチなし
11,000
取扱い終了
返品不可
35149668CDM2L25-440Z-M9PWLSM9PW
14,520
取扱い終了
返品不可
35149677CDM2L25-440Z-A93LA93
15,620
取扱い終了
返品不可
35149686CDM2L25-440Z-M9BLM9B
17,820
取扱い終了
返品不可
35149695CDM2L25-440Z-M9NLM9N
18,040
取扱い終了
返品不可
35149713CDM2L25-440Z-M9BAZM9BA
20,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする