曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-150JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-150JZ) - SMC
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35170336CDM2L32-150JZ-C73CC73C
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170354CDM2L32-150JZ-M9BLM9B
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170363CDM2L32-150JZ-M9BWLM9BW
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170388CDM2L32-150JZ-M9BALM9BA
22,110
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170318CDM2L32-150JZ(-) オートスイッチなし
13,090
取扱い終了
返品不可
35170327CDM2L32-150JZ-A93LA93
17,710
取扱い終了
返品不可
35170345CDM2L32-150JZ-M9BM9B
19,250
取扱い終了
返品不可
35170372CDM2L32-150JZ-M9NWLM9NW
20,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする