SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-200AJZ)
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35173172
CDM2L32-200AJZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,050
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35173145
CDM2L32-200AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,230
取扱い終了
返品不可
35173154
CDM2L32-200AJZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
22,390
取扱い終了
返品不可
35173163
CDM2L32-200AJZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
22,940
取扱い終了
返品不可
35173188
CDM2L32-200AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
23,600
取扱い終了
返品不可
35173197
CDM2L32-200AJZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
25,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください