SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-200JZ)
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35173845
CDM2L32-200JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35173854
CDM2L32-200JZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35173863
CDM2L32-200JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35173836
CDM2L32-200JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,190
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください