SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-35Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
A93
B54
G39A
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35185858
CDM2L32-35Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35185903
CDM2L32-35Z-G39A
CADデータダウンロード
G39A
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35185842
CDM2L32-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,820
取扱い終了
返品不可
35185867
CDM2L32-35Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,780
取扱い終了
返品不可
35185876
CDM2L32-35Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
10,890
取扱い終了
返品不可
35185885
CDM2L32-35Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,440
取扱い終了
返品不可
35185894
CDM2L32-35Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
14,630
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください