CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-840AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-840AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)840 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35206772 CDM2L32-840AZ-A93Z
CADデータダウンロード
5 A93
22,940
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35206788 CDM2L32-840AZ-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 M9BW
24,370
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする