SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-195Z)
ストローク(mm)
195
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35218146
CDM2L40-195Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35218137
CDM2L40-195Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
35218155
CDM2L40-195Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,250
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください