CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-275AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-275AZ) - SMC
ストローク(mm)
275
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35221698CDM2L40-275AZ-A93LSA93
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35221707CDM2L40-275AZ-A93A93
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35221716CDM2L40-275AZ-A93LA93
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35221725CDM2L40-275AZ-M9BWLM9BW
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35221682CDM2L40-275AZ(-) オートスイッチなし
15,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする