SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-341Z)
ストローク(mm)
341
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35224428
CDM2L40-341Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35224437
CDM2L40-341Z-A93Z
CADデータダウンロード
5
A93
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35224446
CDM2L40-341Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
22,110
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください