SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-525AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35232548
CDM2L40-525AZ-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
26,130
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232523
CDM2L40-525AZ-M9BS
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
35232532
CDM2L40-525AZ-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
23,710
取扱い終了
返品不可
35232557
CDM2L40-525AZ-H7NFL
CADデータダウンロード
3
H7NF
¥
29,540
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください