CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-610Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-610Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)610 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35235226 CDM2L40-610Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,980
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35235235 CDM2L40-610Z-A93
CADデータダウンロード
A93
22,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35235244 CDM2L40-610Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
25,800
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする