SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-35Z)
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35258527
CDM2RA20-35Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35258484
CDM2RA20-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
35258493
CDM2RA20-35Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,340
取扱い終了
返品不可
35258502
CDM2RA20-35Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
35258518
CDM2RA20-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
35258536
CDM2RA20-35Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください