CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-170Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)170 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35273236 CDM2RA25-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,310
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35273254 CDM2RA25-170Z-A93
CADデータダウンロード
A93
12,270
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35273272 CDM2RA25-170Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,930
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35273297 CDM2RA25-170Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
15,130
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする