SMC
CD Series(CDM2RA25-25+100Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(A) 底面取付形
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35278574
CDM2RA25-25+100Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35278592
CDM2RA25-25+100Z-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください