CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-600Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-600Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35289643 CDM2RA25-600Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
12,980
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35289652 CDM2RA25-600Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
17,600
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35289668 CDM2RA25-600Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
19,800
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35289677 CDM2RA25-600Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
21,010
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35289686 CDM2RA25-600Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
21,450
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35289695 CDM2RA25-600Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
22,000
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする