曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-110Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-110Z) - SMC
ストローク(mm)
110
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35292942CDM2RA32-110Z-M9BLSM9B
¥11,280
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35292958CDM2RA32-110Z-A93A93
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35292967CDM2RA32-110Z-M9BLS-XB9M9B
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
35292985CDM2RA32-110Z-M9BWM9BW
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35292994CDM2RA32-110Z-M9BLM9B
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35292933CDM2RA32-110Z(-) オートスイッチなし
¥8,030
取扱い終了
返品不可
35292976CDM2RA32-110Z-A93LA93
¥12,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする