CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-600AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-600AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35304648 CDM2RA32-600AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
15,290
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35304657 CDM2RA32-600AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
17,440
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35304666 CDM2RA32-600AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
19,910
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35304675 CDM2RA32-600AZ-A93Z
CADデータダウンロード
A93
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35304684 CDM2RA32-600AZ-A93Z-XC6
CADデータダウンロード
A93
20,740
18,980
20,878 (税込)
27日以内出荷

返品不可
35304693 CDM2RA32-600AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
22,110
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35304702 CDM2RA32-600AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
22,660
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする