曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-110AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-110AZ) - SMC
ストローク(mm)
110
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35307308CDM2RA40-110AZ-XC22(-) オートスイッチなし
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
35307317CDM2RA40-110AZ-A93A93
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35307335CDM2RA40-110AZ-M9NZ-XC22M9N
¥23,930
¥22,980
¥25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
35307292CDM2RA40-110AZ(-) オートスイッチなし
¥13,310
取扱い終了
返品不可
35307326CDM2RA40-110AZ-A93LA93
¥17,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする