曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-170Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-170Z) - SMC
ストローク(mm)
170
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35317808CDM2RB20-170Z-A93SA93
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
35317792CDM2RB20-170Z(-) オートスイッチなし
¥7,760
取扱い終了
返品不可
35317817CDM2RB20-170Z-M9NLSM9N
¥11,110
取扱い終了
返品不可
35317826CDM2RB20-170Z-A93A93
¥11,720
取扱い終了
返品不可
35317835CDM2RB20-170Z-A93LA93
¥12,380
取扱い終了
返品不可
35317844CDM2RB20-170Z-M9BM9B
¥13,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする