SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-20Z)
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35318456
CDM2RB20-20Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35318474
CDM2RB20-20Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35318447
CDM2RB20-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
35318465
CDM2RB20-20Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
10,730
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください