CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-25AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-25AZ) - SMC
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35318912CDM2RB20-25AZ-A93SA93
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35318928CDM2RB20-25AZ-M9BLSM9B
¥11,060
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35318946CDM2RB20-25AZ-H7CLSH7C
¥12,160
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35318955CDM2RB20-25AZ-M9NM9N
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35318903CDM2RB20-25AZ(-) オートスイッチなし
¥7,810
取扱い終了
返品不可
35318937CDM2RB20-25AZ-A93A93
¥11,770
取扱い終了
返品不可
35318964CDM2RB20-25AZ-M9BLM9B
¥14,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする