SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-65Z)
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35328143
CDM2RB25-65Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35328134
CDM2RB25-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,210
取扱い終了
返品不可
35328152
CDM2RB25-65Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,830
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください