SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-30Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35333287
CDM2RB32-30Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35333253
CDM2RB32-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,210
取扱い終了
返品不可
35333262
CDM2RB32-30Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,830
取扱い終了
返品不可
35333278
CDM2RB32-30Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,030
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください