CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-600Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-600Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35335615 CDM2RB32-600Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
13,260
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35335624 CDM2RB32-600Z-A93
CADデータダウンロード
A93
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35335633 CDM2RB32-600Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35335642 CDM2RB32-600Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
20,080
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする