曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-300Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-300Z) - SMC
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35373424CDM2U20-300Z-A93A93(-) オプションなし
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373433CDM2U20-300Z-A93LA93(-) オプションなし
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373458CDM2U20-300Z-M9NM9N(-) オプションなし
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373467CDM2U20-300Z-N-M9BLM9B(-) オプションなし
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373476CDM2U20-300Z-W-M9BWLM9BW(W) 2山ナックルジョイント
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373485CDM2U20-300Z-NW-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373503CDM2U20-300Z-V-M9BALM9BA(V) 1山ナックルジョイント
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35373406CDM2U20-300Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,900
取扱い終了
返品不可
35373415CDM2U20-300Z-V(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
10,510
取扱い終了
返品不可
35373442CDM2U20-300Z-M9BM9B(-) オプションなし
16,060
取扱い終了
返品不可
35373494CDM2U20-300Z-N-B54LB54(-) オプションなし
19,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする