SMC
CD Series(CDM2U20M)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35376644
CDM2U20M-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35376653
CDM2U20M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35376662
CDM2U20M-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35376678
CDM2U20M-40Z-M9B
CADデータダウンロード
40
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください